text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5300.002.200
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
Ruční pilník Bahco 100 1-100-08-2-0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5300.002.200
Tvar
Plochý pilník
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Plochý pilník
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
144
HS kód
8203100000
Type
Engineering Flat Hand File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5300.002.200
EAN
7311518019075
UBB
400135024448
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-100-08-2-0