text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruční jehlový pilník Bahco 300 2-300-14-0-0


Použití: Pro jemné pilování a leštění. Používány rytci, jemnými mechaniky, nástrojaři, hodináři a zlatníky. Tvar: Hrany a plochy rovnoběžné. Plochy s dvojitým sekem, hrany s jednoduchým sekem. Průmyslové balení bez rukojeti. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Střední, 2 = Jemný, 4 = Velmi jemný

Objednací číslo S5337.300.140
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 140
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 140
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 0
Značka Bahco
Váha kusu (g) 110
Type Needle Flat File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5337.300.140
EAN 7311518044138
UBB 400135808048
UNSPSC 27111925
Výrobní číslo položky 2-300-14-0-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.