text.skipToContent text.skipToNavigation

RUČNÍ NÁŘADÍ TP6102 M4

Specifikace

Průměr M4
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 4
Pro nom. rozměr d1 4
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. 6102
Váha kusu (g) 21.8
Info
  • Ruční / strojní nástroj 6102 je určen výhradně pro použití se samořeznými závitovými vložkami s vnitřním šestihranem, typů 302 2 a 308 2.Výhody samořezné závitové vložky s vnitřním šestihranem:
    • Závitová vložka nemusí být našroubování na zařízení: uspoří až do výše 50% montážní čas.
    • Jednoduché vkládání Typ nástroj 6102.
    • Vložka potřebuje jen otočit ve směru hodinových ručiček.
    • Závitové vložky je jednoduché odšroubovat.
      • s = šestihranný trn s (nom.).
      • F = velikost nástroje F.
      • G = velikost čtverhranu G.
      • B = délka nástroje B.

Rozměry

B 80
F 6
G 4.9
s 3.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 71580.040.001
EAN 8715494295536
UBB 500505986439
UNSPSC 31162802
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.