text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozdělovač plochých kolíků pro příslušenství Knipex 16-14AWG nylon modrý 6,3 mm


Ploché kolíkové rozdělovače příslušenství Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Objednací číslo 1C797884
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Modré
Rozměry zástrčky Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex

Popis

Ploché kolíkové rozdělovače příslušenství Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100 kusůIzolaceNylonMateriálMosazPovrchPocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C797884
EAN 4003773076001
UBB 500641802557
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 091
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.