text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Rozdělovač plochých kolíků Knipex 12-10AWG nylon žlutý 6,3 mm


Ploché kolíkové rozdělovače příslušenství Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm

Objednací číslo 3K372658
Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Design Pouzdro
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Rozměry zástrčky Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex

Popis

Ploché kolíkové rozdělovače příslušenství Materiál: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Max. elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 092
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.