Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
2M267801
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
Rozšíření Facom NS.210A
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2M267801
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M267801
EAN
3148516576439
UBB
500638229079
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
NS.210A