text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 3X3X8MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka FABORY
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 8 mm
Šířka (mm) 3
Značka FABORY
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Rozměry

b 3
Pro hřídel ø 8
Pro hřídel ø ≤ 10
h 3
L (mm) 8

Normy

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.033.008
EAN 8715492812346
UBB 950359203961
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.