text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 40 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm stainless steel 9 mm LESSMANN


Objednací číslo 3W673335
Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Materiál Nerezocel
Průměr kartáče (mm) 40
Značka Lessmann
Type 414342
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Materiál Nerezocel
Průměr kartáče (mm) 40
Značka Lessmann
Type 414342

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
Výrobní číslo položky 4000844899
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.