text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Odjehovací disky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
2S369167
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
Roughening disc SG stainless steel dm180xT7.2mm offset stainless steel PFERD
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2S369167
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7.2
Maximální počet otáček (1/min)
8600
Průměr kotouče (mm)
180
Průměr otvoru
22.23
Značka
Pferd
HS kód
68042218
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7.2
Maximální počet otáček (1/min)
8600
Průměr kotouče (mm)
180
Průměr otvoru
22.23
Značka
Pferd
HS kód
68042218
Model
SG INOX; Performance Line SG
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S369167
EAN
4007220470398
UBB
500581543575
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
62217632