text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Catalogue PFERD
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
7X361221
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
Roughening disc CERAMIC SGP STEELOX dm125xT7mm offset steel bore 22.23 mm PFERD
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X361221
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro keramiku
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Keramika
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro keramiku
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Keramika
Značka
Pferd
HS kód
68042218
Model
CERAMIC SGP STEELOX; Special Line SGP
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X361221
EAN
4007220007129
UBB
500583326490
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
62212300