Regálové boxy pro skladování
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D303533
Barva
Yellow
Objem (ml)
18
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
0.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Yellow
Objem (ml)
18
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
0.9
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
295
Vnitřní výška (mm)
130
Vnější šířka (mm)
380
Vnější výška (mm)
135
Vnější hloubka (mm)
590
Vnitřní hloubka (mm)
440
Značka
Fabory approved vendor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000446962