Regálové boxy pro skladování
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7E400071
Barva
Red
Objem (ml)
34
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
1.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Objem (ml)
34
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
1.3
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
295
Vnitřní výška (mm)
195
Vnější šířka (mm)
380
Vnější výška (mm)
202
Vnější hloubka (mm)
590
Vnitřní hloubka (mm)
425
Značka
Fabory approved vendor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
K400/0 28400021