Rotační laserové nivelátory
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Nivelátory
Rotační laserové nivelátory
B4903.000.060
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
Rotační laser Bosch GLR 400H
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4903.000.060
Poids
2
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Poids
2
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
2.4
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
Autre
Type de batterie
NiMH
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
7750
Code Douanier
90153010
Model
GRL 400 H
Type
Rotation Laser
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4903.000.060
EAN
3165140583169
UBB
500618388713
UNSPSC
27111802
Výrobní číslo položky
0601061800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce