text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotační kladivo Bosch GBH 8-45 DV 1500W


Objednací číslo B4365.000.025
Šířka 116
Výška 310
Délka (mm) 540
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 8.9
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 125
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 116
Výška 310
Délka (mm) 540
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 8.9
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 125
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 12.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 45
Max. počet zdvihů (1/min) 2760
Volnoběžné otáčky (1/min) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 13010
Komoditní kód 84672199
Model GBH 8-45 DV
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4365.000.025
EAN 3165140542265
UBB 500614453214
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 0611265000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.