text.skipToContent text.skipToNavigation

Rope winch BHW-1800 rope dm 7 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA


Artikelnummer 3W192492
Konstrukcja Wciągarka drutowa/linowa
Odpowiedni dla Drut
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Typ napędu Ręka
Materiał Inny
Siła ciągnięcia (kN) 8.2
Odpowiedni do średnicy drutu/ogniwa łańcucha (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Wciągarka drutowa/linowa
Odpowiedni dla Drut
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Typ napędu Ręka
Materiał Inny
Siła ciągnięcia (kN) 8.2
Odpowiedni do średnicy drutu/ogniwa łańcucha (mm) 7
Pojemność bębna (m) 20
Z prowadnicą liny/łańcucha Tak
Z głowicą odkształcającą Nie
Marka Planeta
Kod towaru 84253900
Type H30042

Artikelnummers

Artikelnummer 3W192492
EAN 4250450418665
UBB 500581917977
UNSPSC 24101608
Fabrikant artikelnummer 9113450091
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.