se 6 zásuvkami - rukojeť - uložená v kuličkovém ložisku, zásuvky s teleskopickými pojezdy a 100 % výsuvem, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - police z MDF - dělicí sada pro 4 zásuvky v ceně - s centrálním zamykáním (vždy otevřená pouze jedna zásuvka) - uzamykatelná vestavěným bočním cylindrickým zámkem se 4 klíči bočního cylindrického zámku se 4 klíči - PP kolečka Ø 127 mm - 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou - systém perforovaných panelů (9 x 9 mm) na obou stranách pro snadnou instalaci příslušenství - boční přihrádka s dvířky a 2 policemi - uzamykatelná (v jedné linii se zásuvkami) - ochrana bočních hran po celé délce, ochrana hran po stranách Celkové rozměry ve smontovaném stavu s rukojetí a kolečky (š x h x v) 1105 x 470 x 950 mm Rozměry pouze korpusu (š x h x v) 1042 x 459 x 781 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 75 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 154 mm Vnější rozměry dvířek (š x v) 330 x 710 mm Nosnost na zásuvku 30 kg / celková statická nosnost 400 kg