text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Rohový šroub s vnitřním šestihranem Ocel Pozinkované 7X50MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. KOK
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 7 mm
Délka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. KOK

Rozměry

d1 7
d2 4.5
d3 7
D (mm) 7
Vrták ø 5
L (mm) 50
s 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 14451.070.050
EAN 8715492582874
UBB 950355969565
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.