Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
4R678694
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
Rodac Super Mini ráčnový klíč 1/4“ čtyřhran 34Nm 260RPM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R678694
Šířka
50
Výška
50
Délka
130
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
260
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
50
Výška
50
Délka
130
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
260
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
34
Maximální utahovací moment (Nm)
34
Ráčnový model
Ano
Požadovaný objem vzduchu
108
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R678694
EAN
8717659233957
UBB
500632160197
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
1013300A