Vrtáky
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
Vrtáky
2K811967
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
Rodac Reverzibilní vrtačka 2000RPM 0,37kW 1/4“ BSP Vstup vzduchu 2,1m/s²
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K811967
Šířka
45
Výška
160
Délka
194
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Volnoběžné otáčky (1/min)
2000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
45
Výška
160
Délka
194
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Volnoběžné otáčky (1/min)
2000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
132
Model
L/R
Safety
L/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K811967
EAN
8717659236941
UBB
500632161344
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RC2110