text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac rázový utahovák s dlouhou hřídelí 1„ čtyřhran 2441Nm 1/2“ BSP 6000RPM


Objednací číslo RC766
Šířka 140
Výška 140
Délka (mm) 492
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 140
Výška 140
Délka (mm) 492
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Max. povolovací moment (Nm) 2441
Maximální utahovací moment (Nm) 2441
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 45
Požadovaný objem vzduchu 282
Váha kusu (g) 7.5
Komoditní kód 84671900

Čísla materiálu

Objednací číslo RC766
EAN 8717659243031
UBB 500627694309
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RC766
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.