text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Rázové utahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Rázové utahováky
8U946262
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
Rodac rázový utahovák 1„ s čtvercovým náhonem 3800Nm 1/2“ BSP 4100RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U946262
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4100
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
3800
Maximální utahovací moment (Nm)
3800
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
39
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4100
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
3800
Maximální utahovací moment (Nm)
3800
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
39
Požadovaný objem vzduchu
696
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U946262
EAN
8717659223088
UBB
500641495402
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
1007401A