text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ráčnový klíč 3/8„ čtyřhran 34Nm 1/4“ BSP 260RPM


Objednací číslo 1014300A
Šířka 29
Výška 37
Délka (mm) 130
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 260
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 29
Výška 37
Délka (mm) 130
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 260
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 34
Maximální utahovací moment (Nm) 34
Ráčnový model Ano
Impulsní ovladač Ano
Požadovaný objem vzduchu 108
Váha kusu (g) 0.52
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo 1014300A
EAN 8717659222616
UBB 500617267041
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky 1014300A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.