Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
8Y350308
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
Rodac Nevakuová náhodná orbitální bruska 75mm kotouč 1/4“ NPT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 1,5m/s²
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Y350308
Šířka
60
Výška
132
Délka (mm)
60
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
77
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
60
Výška
132
Délka (mm)
60
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
77
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y350308
EAN
8717659228120
UBB
500632163167
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RC92332S