text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Nabíjecí LED kompaktní svítilna s nabíjecí stanicí 30-300lm

Objednací číslo 3X855808
Šířka 65
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí AC/DC
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Nabíjecí Ano
Délka 25

Specifikace

Šířka 65
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí AC/DC
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Nabíjecí Ano
Délka 25
Výška/hloubka (mm) 134
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP) IP68
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 4
Celková hmotnost (g) 370
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 300
Barva světla Jiný

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X855808
EAN 8717659240887
UBB 500702628578
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky RALA998
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.