text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Náhodná orbitální bruska s odsáváním 150mm kotouč 1/4“ NPT přívod vzduchu 5mm zdvih 1,5m/s²


Objednací číslo 1H380655
Šířka 60
Zdvih (mm) 150
Délka 187
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 60
Zdvih (mm) 150
Délka 187
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 5
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Počet otvorů brusného kotouče 15
Požadovaný objem vzduchu 57

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H380655
EAN 8717659228052
UBB 500632163324
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RC92461S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.