Sady pro stlačený vzduch
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
Sady pro stlačený vzduch
RC630BC
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
Rázový klíč Rodac s nástrčným klíčem v kufříku 1/4„ čtyřhran 40Nm 1/4“ BSP 10000RPM 8 dílů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
RC630BC
Šířka
42
Výška
180
Délka (mm)
135
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
42
Výška
180
Délka (mm)
135
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Maximální utahovací moment (Nm)
40
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
150
Váha kusu (g)
2.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RC630BC
EAN
8717659231496
UBB
500627694226
UNSPSC
40151601
Výrobní číslo položky
RC630BC