text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Hadice na stlačený vzduch 8 x 15mm pryž 16bar 50m


Article number 2K705692
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Packed per 1

Specifications

Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 5/16 palce
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá

Article numbers

Article number 2K705692
EAN 8717659229073
UBB 500632177936
UNSPSC 27131613
Manufacturer article nr  RR7014
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.