text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Rázová ráčna 3/8

Article number 1014400A
Šířka 58
Výška 28
Délka (mm) 280
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 102

Specifications

Šířka 58
Výška 28
Délka (mm) 280
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 102
Maximální utahovací moment (Nm) 102
Ráčnový model Ano
Impulsní ovladač Ano
Váha kusu (g) 1100
HS kód 84671110
Type Impact Screwdriver

Article numbers

Article number 1014400A
EAN 8717659226225
UBB 500617128524
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  1014400A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.