text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Zakončovací konektor „francouzský“ 50,0 mm² modrý 1000 kusů


Objednací číslo 7W189935
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 20
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 50
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 20
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 50
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 1
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W189935
EAN 8712734050412
UBB 500640628003
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CET500-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.