Autožárovky
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
Osvětlení
Halogeny
Autožárovky
2C856592
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
Ripca Wedge base 12V 5W 10 kusů R12961LL-10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C856592
Barva
Jiný
Zásuvka
W2.1x9.5d
Celková délka (mm)
26.8
Průměr
10.29
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
W2.1x9.5d
Celková délka (mm)
26.8
Průměr
10.29
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Standardní indikace (EHK)
W5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
5
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
Type
Long Life Signaling Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C856592
EAN
8712734056018
UBB
500643814246
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
R12961LL-10