Most bought products
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
5L768331
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
Ripca Vysoce výkonné relé 12V 200A 4P
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5L768331
Jmenovitý proud (A)
200
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Jiný
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
12 - 12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
200
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Jiný
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
12 - 12
S LED indikací
Ne
Typ připojení pomocného obvodu
Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání
DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt
1
Značka
Ripca
Type
High Performance Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L768331
EAN
8712734020651
UBB
500640185475
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
2136/200-1