text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové kabelové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 3,7 mm 100 kusů


Objednací číslo 4M858458
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22.5
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22.5
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11.5
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M858458
EAN 8712734009328
UBB 500644329871
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 663BLU-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.