text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové kabelové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 4,3 mm 100 kusů


Objednací číslo 2Y483184
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y483184
EAN 8712734008499
UBB 500644328055
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 644RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.