text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný kabel 4x1,5mm² kulatý 50m


Numero articolo 2H492363
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Confezionato per 1

Specifiche

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 300
Stínění Ne
Počet jader 4
Maximální přípustná teplota vodiče 60
Přibližný vnější průměr 9.3
Velikost AWG 16
Kroucená jádra Ne
Geometrie kabelu Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 13.3
Vhodný jako instalační kabel Ano
Značka Ripca
Type Multicore Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 2H492363
EAN 8712734058012
UBB 500644316829
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4X1.5RND-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.