Předizolované konektory
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
Svorky & konektory
Konektory
Předizolované konektory
1W293557
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
Ripca Terminal 634RED 10 kusů MCS10634-1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W293557
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Částečně izolovaný
Celková délka (mm)
21.7
Tvar příruby
Tvar prstenu
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Částečně izolovaný
Celková délka (mm)
21.7
Tvar příruby
Tvar prstenu
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Rozměr šroubu (metrický)
4.3
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Tvar pouzdra
Krátký
Podle DIN
Ne
Značka
Ripca
Type
Ring Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W293557
EAN
8712734103484
UBB
500640764048
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
MCS10634-1