text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal 3mm L 12mm 100 kusů


Objednací číslo 1F230134
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 12
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 12
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3
Rozsah AWG 26 - 20
Jmenovitý průřez (mm²) 0.1 - 0.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
Komoditní kód 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F230134
EAN 8712734063542
UBB 500640314091
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky NTP05-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.