text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „německý“ 1,5 mm² červený 100 kusů


Article number 1H989879
Barva Red
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Packed per 1

Specifications

Barva Red
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 16
Značka Ripca
Komoditní kód 85369010
Type End Connector

Article numbers

Article number 1H989879
EAN 8712734007775
UBB 500640633862
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  CEW015-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.