text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „francouzský“ 16,0mm² slonová kost 10 kusů


Artikelnummer 8K058333
Barva Jiný
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Barva Jiný
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 6
Značka Ripca
Komoditní kód 8536901000
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 8K058333
EAN 8712734007737
UBB 500644352048
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CET160-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.