Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
4Y697526
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
Ripca Term 1,9 mm 100 ks 621/13BLU-100
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y697526
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Měď
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
12.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm)
1.9
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
Pin Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y697526
EAN
8712734065577
UBB
500641055347
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
621/13BLU-100