text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ripca Svorkovnice „francouzská“ 2,5 mm² šedá 1000 kusů


Objednací číslo 9M016662
Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 14
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M016662
EAN 8712734050320
UBB 500640626288
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CET025-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.