Kabelové koncovky
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
8N364928
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
Ripca Svorkovnice „francouzská“ 0,34 mm² růžová 1000 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N364928
Barva
Růžová
Délka dutinky (mm)
6
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.34
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Růžová
Délka dutinky (mm)
6
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.34
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polyamide (PA)
Velikost AWG
22
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
End Connector
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N364928
EAN
8712734050276
UBB
500640625454
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
CET0034-1000