text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Svorkovnice „DIN“ 6,0 mm² žlutá 1000 kusů


Objednací číslo 5R192674
Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 6
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 6
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 10
Značka Ripca
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R192674
EAN 8712734049980
UBB 500640619846
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CED060-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.