text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kabelové koncovky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
4C082385
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
Ripca Svorkovnice „DIN“ 0,75 mm² šedá 100 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C082385
Barva
Šedé
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.75
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.75
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polyamide (PA)
Velikost AWG
18
Značka
Ripca
HS kód
8536901000
Type
End Connector
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C082385
EAN
8712734065133
UBB
500644348848
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
CED075-100