H-Serie lampy
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
Osvětlení
8J262020
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
Ripca světlomet H7 24V 70W jasný
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J262020
Barva
Jiný
Zásuvka
PX26d
Celková délka (mm)
54.5
Průměr
10.7
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
PX26d
Celková délka (mm)
54.5
Průměr
10.7
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H7
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
70
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ne
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
24 - 24
Značka
Ripca
Komoditní kód
85392930
Type
Halogen Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J262020
EAN
8712734057091
UBB
500640782446
UNSPSC
39101600
Výrobní číslo položky
R13972-1