H-Serie lampy
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
Osvětlení
Halogeny
H-Serie lampy
9E318177
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
Ripca světlomet H4 12V 60/55W jasný
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E318177
Barva
Jiný
Zásuvka
P43t
Celková délka (mm)
75
Průměr
16
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
2
Technologie
Halogenová lampa
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
P43t
Celková délka (mm)
75
Průměr
16
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
2
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H4
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
60
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W)
55
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
Type
Halogen Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E318177
EAN
8712734054540
UBB
500640325972
UNSPSC
39101600
Výrobní číslo položky
R12342-1