text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H3 12V 55W světlý


Objednací číslo 3T052913
Barva Jiný
Zásuvka PK22s
Celková délka (mm) 39.3
Průměr 10
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka PK22s
Celková délka (mm) 39.3
Průměr 10
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H3
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Type Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T052913
EAN 8712734054496
UBB 500640325485
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12336-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.