text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H11 12V 55W světlý

Na objednávku
£215.50
£258.60 vč DPH
Objednací číslo 4C654616
Barva Jiný
Zásuvka PGJ19-2
Celková délka (mm) 62.5
Průměr 11.3
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka PGJ19-2
Celková délka (mm) 62.5
Průměr 11.3
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H11
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Type Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C654616
EAN 8712734054700
UBB 500640326889
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12362-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.