H-Serie lampy
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
Osvětlení
5A498108
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
Ripca Světlomet H1 24V 70W heavy duty longlife bright
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A498108
Barva
Jiný
Zásuvka
P14.5s
Celková délka (mm)
56.1
Průměr
8.1
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
P14.5s
Celková délka (mm)
56.1
Průměr
8.1
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H1
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
70
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ne
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ano
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
24 - 24
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Heavy Duty Halogen Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A498108
EAN
8712734056148
UBB
500640334396
UNSPSC
39101600
Výrobní číslo položky
R13258HDLL-1