text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ripca Světlomet H1 12V 55W čirý


Objednací číslo 5C622846
Barva Jiný
Zásuvka P14.5s
Celková délka (mm) 56.1
Průměr 8.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka P14.5s
Celková délka (mm) 56.1
Průměr 8.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H1
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C622846
EAN 8712734054434
UBB 500640324983
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12258-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.