Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
6H438012
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
Ripca Kolíkový konektor 0,5-1,5mm² červený Ø 1,9mm 1000 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H438012
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
9.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm)
1.9
Značka
Ripca
Type
Pin Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H438012
EAN
8712734046323
UBB
500641053516
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
566RED-1000